Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 20A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109713
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-20-06
EAN/GTIN:
     7612774470977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9222R-20-06, Alternative (Alias)=FN9222R2006, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=53 mm, Höhe=30 mm, Induktivität=400 µH, Kapazität Cx=330 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=65.8 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=20 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C20, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Nein, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Gerätestecker mit Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,38*
60
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 13,40*
1
€ 6,90*
ab € 10,17*
€ 18,73*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 26,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.