Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 16A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109712
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-16-06
EAN/GTIN:
     7612774470960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9222R-16-06, Alternative (Alias)=FN9222R1606, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=53 mm, Höhe=30 mm, Induktivität=540 µH, Kapazität Cx=330 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=65.8 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C20, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Nein, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
108,7 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 14,77*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 17,15*
Lager 115
35
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 17,78*
1 Tag
560
1
€ 14,99*
ab € 9,87*
€ 18,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.