Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN9222R-16-06 FILTER, EMI, 18.5A, 250VAC, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449531
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-16-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C20
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: FN 9222
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 16 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN9222R-16-06, 2449531, 244-9531
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 8,33*
    € 10,44*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,72*
    € 17,11*
    2 Tage
    35
    1
    € 5,95*
    ab € 10,78*
    € 17,74*
    Lager 139
    560
    1
    € 14,99*
    ab € 9,91*
    € 18,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,53*
    € 14,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.