Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 16 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109626
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090A-16-06
EAN/GTIN:
     7612774463955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Typ=FN2090A-16-06, Alternative (Alias)=FN2090A1606, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=57.5 mm, Höhe=45.4 mm, Induktivität=4 mH, Kapazität Cx=1 µF, Kapazität Cy=470 pF, Leckstrom=130 µA, Länge=113.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
512 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, Netzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 46,12*
€ 54,28*
Lager 115
9
1
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 65,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.