Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 16 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109612
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030B-16-06
EAN/GTIN:
     7612774464044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Netzfilter, Typ=FN2030B-16-06, Alternative (Alias)=FN2030B1606, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54 mm, Höhe=40.3 mm, Induktivität=4 mH, Kapazität Cx=1 µF, Kapazität Cy=-999, Länge=85 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Widerstand=330 kΩ, Anschlussart=Schnellverbindung/Lot, Filtertyp=AC / DC EMI-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
43 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
257 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, Netzfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 25,16*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 19,20*
€ 28,30*
Lager 115
19
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 39,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.