Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpumpe 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109152
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T6103A
EAN/GTIN:
     5013969704815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Auslötspitze
Entlötpumpe, Typ=T6103A, Düsenlänge=-999, Gewicht=54 g, Innendurchmesser Düse=-999, Länge=195 mm, Entlötwerkzeugtyp=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
215 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 17,30*
€ 24,97*
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 27,33*
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 35,59*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 24,40*
€ 35,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T6104A
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.