Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MightyRods Kabelstrumpf, 6 ... 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109149
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5442 06
EAN/GTIN:
     5013969244496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
kabelziehstrumpf
MightyRods Kabelstrumpf, Typ=T5442 06, Binderbreite max.=10 mm, Binderbreite min.=6 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
310 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
18,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: MightyRods Kabelstrumpf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 18,37*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 18,39*
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 18,43*
€ 8,95*
ab € 13,07*
€ 19,15*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.