Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschieberverriegelung, Handrad-Ø max. 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108402
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     065563-1
EAN/GTIN:
     754473655631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Absperrschieberverriegelung, Typ=065563-1, Betriebstemperatur max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=318.3 mm, Bügelabstand min.=19 mm, Bügeldurchmesser max.=9.53 mm, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-888, Durchmesser=89.4 mm, Handrad-Ø max.=254 mm, Handrad-Ø min.=165 mm, Höhe=276.2 mm, Tiefe=76.2 mm, Materialart=Polypropylen, Sperrentyp=Absperrschieberverriegelung, Verriegelungsfarbe=Schwarz / Rot, Konformität mit Normen=UL 94 HB ATEX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
634 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil, Absperrschieberverriegelung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 49,88*
€ 8,95*
ab € 39,30*
€ 51,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 55,45*
€ 3,50*
ab € 65,42*
€ 82,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.