Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HD(A), 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108114
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHD1C100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHD1C100AR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=28 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HD(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0862*
€ 0,1173*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,134*
5
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,32*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 115
80
5
€ 5,95*
ab € 0,3744*
€ 0,5644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCESL16V106M4X5.2
ab € 0,0564*
Ähnlich
Panasonic
EEE1CA100SR
ab € 0,0562*
Ähnlich
Rubycon
16TZV10M4X6.1
ab € 0,1003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.