Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, S, 1uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108009
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA010SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEE1HA010SR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=10 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28000
2000
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,1087*
5
€ 6,90*
ab € 0,0681*
€ 0,2141*
5
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,3641*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,267*
€ 0,407*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865060640001
ab € 0,076*
Ähnlich
Kemet
EDK105M050A9BAA
ab € 0,0725*
Ähnlich
Panasonic
EEE1HA010NR
ab € 0,123*
Ähnlich
Panasonic
EEEHA1H1R0R
ab € 0,0608*
Ähnlich
Vishay
MAL215371108E3
ab € 0,245*
Ähnlich
Vishay
MAL215371108E3
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.