Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, S, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107982
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1CA100SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEE1CA100SR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=28 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,290 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,29 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48000
2000
Frei Haus
ab € 0,0566*
€ 0,0817*
10
€ 6,90*
ab € 0,0743*
€ 0,2544*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,34*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2958*
€ 0,4458*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4458*
€ 0,5305
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEHC1C100R
ab € 0,0798*
Ähnlich
Rubycon
16TZV10M4X6.1
ab € 0,0992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.