Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, S, 10uF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107975
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1AA100NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEE1AA100NR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=6 µA, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=25 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Bipolar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
2 Tage
1895
5
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,444*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3392*
€ 0,5492*
2
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,834*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5492*
€ 0,65355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4192*
€ 0,49885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865250240001
ab € 0,131*
Ähnlich
Würth Elektronik
865090240001
ab € 0,0855*
Ähnlich
Panasonic
10SVP10M
ab € 0,542*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1A100R
ab € 0,0732*
Ähnlich
Panasonic
10SVPS10M
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.