Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FN-V, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 10V dc, Ø 4mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2043366
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1A100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 x 5.8mm
Länge = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Toleranz = ±20%

Der Aluminium-Elektrolyt-Kondensator der Serie FN von Panasonic ist ein vibrationsfester SMD-Kondensator mit 10 μF Kapazität. Dieser Kondensator wird hauptsächlich in Anwendungen wie Industrie, Infrastruktur und Automobilanwendungen eingesetzt.Voraussichtliche Lebensdauer bei Temperaturen von bis zu 105? 2000 Stunden Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 x 5.8mm
Länge:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, becherelko, becherelko 10v, 2043366, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFN1A100R, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0863*
€ 0,3931*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,495*
€ 0,625*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,65*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
10SVP10M
ab € 0,532*
Ähnlich
Panasonic
10SVPS10M
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.