Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 333uA, 50V, 360mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107792
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HN221U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1HN221U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=333 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=360 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Bipolar, Verpackung=Bulk, Serien=A-SU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,22*
Lager 115
873
5
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.