Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaches Gehäuse WP 90x130x40mm Grau ASA IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105738
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     WP9-13-4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Flaches Gehäuse, Typ=WP9-13-4G, Aussenmass Breite=90 mm, Aussenmass Höhe=40 mm, Aussenmass Tiefe=130 mm, Gewicht=141 g, Innenmass Breite=53.8 mm, Innenmass Höhe=28 mm, Innenmass Tiefe=93.7 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ASA, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP67, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=IEC 60529, Serie=WP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Flaches Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 23,65*
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 23,90*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 17,69*
€ 31,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
WPMB-M4G
ab € 3,05*
Zubehör
TAKACHI
PFF-M2.5D
ab € 2,31*
Zubehör
TAKACHI
WPMB-M4D
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.