Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 130mm; Z: 40mm; WP; ASA; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 130mm; Z: 40mm; WP; ASA; hellgrau
Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 130mm; Z: 40mm; WP; ASA; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-TKC-WP9-13-4G
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     WP9-13-4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: TAKACHI
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusematerial: ASA
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 130mm
Größe X: 90mm
Größe Z: 40mm
Gehäuseserie: WP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 24,27*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 17,63*
€ 32,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
WPMB-M4G
ab € 3,09*
Zubehör
TAKACHI
PFF-M2.5D
ab € 2,28*
Zubehör
TAKACHI
WPMB-M4D
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.