Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Mono Color-LED Rot 645nm 40mA 2V 20°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105463
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156120SS82500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD Mono Color-LED, Typ=156120SS82500, Blickwinkel=20 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=40 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=900 mcd, Spitzenwellenlänge=645 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Umgekehrte Montage, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.62 x 1.85 mm, Serien=WL-SMRW
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet 20°, SMD Mono Color-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3185*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.