| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30105396 Herst.-Nr.: FTF000370024 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klemmbarer Tastkopfsatz, Typ=FTF000370024, Gesamtlänge=160 mm, Leitungslänge=-999, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=10 A, Farbe Messleitung=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,27* | € 26,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,96* | € 26,03* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,18* | € 26,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,46* | € 26,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,90* | € 30,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|