Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breadboard für Analog Discovery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104337
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Breadboard für Analog Discovery, Typ=410-361, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Breadboard Adapter, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=Experimentiersystem-Adapter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Breadboard für Analog Discovery
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 15,90*
€ 22,89*
€ 8,95*
ab € 18,87*
€ 27,82*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 28,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.