Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerätestecker mit Kabel , 300V, 5.5mm, Kabellänge 2m, Offene Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104290
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6814751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Netzgerätestecker mit Kabel, Typ=FC6814751, Adern=2, Aussendurchmesser Zylinder=5.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Innendurchmesser Zylinder=2.5 mm, Kabellänge=2 m, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Nennspannung=300 V, Zylinderlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kabelfarbe=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Netzgerätestecker mit Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
169
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 6,45*
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 7,36*
1 Tag
586
€ 14,99*
ab € 3,50*
€ 9,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814751W
ab € 3,38*
Zubehör
Cliff Electronics
FC681477
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.