Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FC681477 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.85 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317835-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung, verriegelbar


5.85 mm
2.5 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Herst.-Teilenr.: FC681477 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.85 mm · Nennspannung: 16 V/DC · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): FC681477

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
5.85 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Herst.-Teilenr.:
FC681477
Typ (Hersteller-Typ):
FC681477
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
16 V/DC
Stift-Ø:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC681477, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,47*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,60*
Lager 102
115
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,78*
1 Tag
71
1
€ 7,95*
ab € 0,691*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814775
ab € 1,33*
Zubehör
Cliff Electronics
FC6814751
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.