Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, E, 9V, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103816
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1515-0000
EAN/GTIN:
     4013674007509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Primärbatterie, Typ=1515-0000, Breite=26.5 mm, Höhe=48.5 mm, Kapazität=500 mAh, Spannung=9 V, Tiefe=17.5 mm, Anschlussart=Snap-In, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=E, IEC-Code=6LR61, Series=RED
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,90*
€ 1,18*
1 Tag
214
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,26*
1 Tag
214
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,36*
Lager 115
110
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.