Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100 x 2.5mm, Polyamid 6.6 W, 78.45N, Grün, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103408
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00658
EAN/GTIN:
     653415243274
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=RND 475-00658, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=2.5 mm, Länge=100 mm, Zugfestigkeit=78.45 N, Farbe Kabelbinder=Grün, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 W, Wiederlösbar=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.