Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 89%, 12V, 10A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903158
EAN/GTIN:
     4055626255460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2903158, Alternative (Alias)=TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1700000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=115 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Push-In, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=UL Listed EAC, Serie=TRIO-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
58 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
588 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 111,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,29*
€ 118,82*
€ 5,46*
ab € 105,84*
€ 125,03*
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 130,31*
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 174,05*
€ 200,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.