Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903158
EAN/GTIN:
     4055626255460
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform. Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden. Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C. Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit. Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V | 18 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
122 V | 275 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
254.7 VA
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
35 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
115 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.