Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Tinkerkit Braccio Roboter-Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101966
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     T050000
EAN/GTIN:
     8058333492384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino Tinkerkit Braccio Roboter-Arm, Typ=T050000, Alternative (Alias)=1113738, Gewicht=792 g, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=21x Plastic Parts, 63x Screws, 16x Flat Washer, 7x Hexagon Nut, 2x Springs, 2x SR 311 Servo Motors, 4x SR 431 Servo Motors, Arduino Compatible Shield, 5A 5V Power Supply, Phillips Screwdriver, Double Hexagon Box Wrench, Spiral Cable Protection Wrap, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=TinkerKit Braccio Roboter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1704 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1704 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523520000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,50*
€ 257,58*
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 257,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 217,62*
€ 260,56*
€ 6,90*
ab € 225,44*
€ 269,58*
€ 4,95*
ab € 231,91*
€ 278,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.