Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe,420 lm ,IP X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe,420 lm ,IP X4
Artikel-Nr.:
     115-30101139
Hersteller:
     LED LENSER
Herst.-Nr.:
     P5R
EAN/GTIN:
     4058205009874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led lenser
LED-Taschenlampe Leuchtweite: 50...240 m Lichtstrom: 20...420 lm Batterien: Li-Ion Akku Farbe: schwarz Leuchtmittel: LED Schutzart: IP X4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
385 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.