Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Leiterplattenhalter, 6.4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100977
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00221
EAN/GTIN:
     653415242871
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Verschluss-Leiterplattenhalter, Typ=RND 610-00221, Abstandshalterlänge=6.4 mm, Aussendurchmesser=7.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Panel Thickness=1.57 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.