Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Leiterplattenhalter, 9.5mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100896
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00140
EAN/GTIN:
     653415242598
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Selbstklebender Leiterplattenhalter, Typ=RND 610-00140, Abstandshalterlänge=9.5 mm, Aussendurchmesser=7.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebender Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.