Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Leiterplattenhalter, 6.4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100895
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00139
EAN/GTIN:
     653415242581
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Selbstklebender Leiterplattenhalter, Typ=RND 610-00139, Abstandshalterlänge=6.4 mm, Aussendurchmesser=7.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebender Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.