Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, L20SC10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100088
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L20SC10L
EAN/GTIN:
     3245062246011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=L20SC10L, Alternative (Alias)=224601, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Montagetiefe=37.2 mm, Nennspannung AC=24 V, Nennspannung DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe Frontring=Schwarz, Form=Rund, Gehäusematerial=Kunststoff, Montageart=Panelmontage, Produktart=Kontrolllampe, Schutzart=IP20 IP66 IP69K, Serien=L20SC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
21
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 20,24*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 24,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.