Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr, Tag / Woche / Astro, 1 Wechsler (CO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100067
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1814 EASY
EAN/GTIN:
     4022709236364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Zeitschaltuhr, Typ=SC1814 EASY, Batterielebensdauer=10 Jahre, Kanäle=1, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=56, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Minuten, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=SC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
120,7 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,80*
€ 73,46*
Frei Haus
ab € 57,80*
€ 73,47*
€ 8,95*
ab € 56,13*
€ 73,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,03*
€ 84,02*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 125,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.