Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Zeitschalter 1 Wechsler IP20 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100065
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC1810 EASY
EAN/GTIN:
     4022709222749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Digital-Zeitschalter, Typ=SC1810 EASY, Batterielebensdauer=10 Jahre, Kanäle=1, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=56, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Minuten, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=SC Easy
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
43 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
121,24 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 55,77*
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 55,79*
€ 5,46*
ab € 43,38*
€ 55,81*
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 56,85*
Lager 115
61
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 78,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.