Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch mit 5 Anschlüssen, PQFP-128 MII / RMII PQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099672
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8895MQXIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet switch ic
Ethernet-Switch mit 5 Anschlüssen, Typ=KSZ8895MQXIA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=2.9 mm, Länge=20 mm, Pins=128, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.2 V, Versorgungsstrom=129 mA, Bauform=PQFP, Montageart=SMT, Schnittstellen=MII / RMII, Typ=Ethernet-Switch, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch mit 5 Anschlüssen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 11,13*
2 Tage
1586
€ 14,99*
ab € 6,41*
€ 11,27*
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 11,70*
Lager 115
264
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.