Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller 8bit 1kB SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099659
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY10-TSHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY10-TSHR, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, DAC-Auflösung=8 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.3 mm, Komparatoren=1, Länge=2.9 mm, Pins=6, Programmspeichergrösse=1 kB, RAM-Speichergrösse=32 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=12 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOT-23, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=ISP, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55924
1
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 0,669*
Lager 115
4383
5
€ 5,95*
ab € 0,7483*
€ 1,2357*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,50*
1 Tag
30
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
10
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2357*
€ 1,47048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2104*
€ 1,44038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9983*
€ 1,18798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9683*
€ 1,15228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8983*
€ 1,06898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8483*
€ 1,00948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7483*
€ 0,89048
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,1785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 139,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.