Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller Flash 32kB PDIP 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099621
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA328-PU, AD-Wandler-Kanäle=6, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.49 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=4.07 mm, Komparatoren=1, Länge=34.8 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,59*
1 Tag
14210
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 3,71*
Lager 115
127
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 138,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.