Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 512kB 70ns PLCC 512kB 70ns PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099614
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C512R-70JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C512R-70JU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.05 mm, Höhe=0.38 mm, Länge=11.51 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=512 kB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Organisation=64 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: eprom 64kb, OTP-EPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,48*
€ 3,80*
1 Tag
5980
1
€ 14,99*
ab € 2,47*
€ 3,91*
Lager 115
237
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,15*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.