Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTP-EPROM Parallel 4MB 70ns PDIP 4MB 70ns PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099609
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C040-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
OTP-EPROM, Typ=AT27C040-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13.97 mm, Höhe=4.44 mm, Länge=42.29 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=100 µA, Zugriffszeit=70 ns, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=512 k x 8 Bit, Schnittstellen=Parallel, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Weitere Suchbegriffe: eprom 4mbit, OTP-EPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 10,96*
€ 15,55*
1
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 15,86*
Lager 115
30
1
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 16,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.