Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098904
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00188
EAN/GTIN:
     653415242048
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=RND 550-00188, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Pozidrivkopf=PZ1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
27 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.