Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Schraubendreher, PH1, Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098900
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00184
EAN/GTIN:
     653415242017
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher, Typ=RND 550-00184, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
27 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.