Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse, vernickeltes Messing 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097100
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     7100-0011-6010-002
EAN/GTIN:
     4251325608716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Tauchhülse, vernickeltes Messing, Typ=7100-0011-6010-002, Art des Sensorzubehörs=Tauchhülse, Geeignet für=THERMASGARD-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Tauchhülse, vernickeltes Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 25,82*
€ 3,50*
ab € 35,31*
€ 47,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.