| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30095820 Herst.-Nr.: DPM72-MP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Einbaumessgerät mit Grafikdisplay, Typ=DPM72-MP, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=68 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung Wechselspannung Gleichstrom Wechselstrom Frequenz Leistung Cos Phi, Messgerätetyp=Digitales Einbaumessgerät, Stromversorgung=10 bis 24 VAC / VDC, Weitere Messbereiche=Frequenz: 10 bis 500 Hz, Messbereich Spannung=AC: 0 ... 500 V DC: 0 ... 500 V, Serien=DPM72, Strommessbereich=AC: 0 ... 10 A DC: 0 ... 10 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 70 mm | Nettogewicht: | 196 g | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 196 g | Breite: | 90 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9030337000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 117,25* | € 150,26* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,06* | € 158,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,46* | € 191,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|