Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, EIN/AUS, RTD, Pt100, 230V, Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30094629
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-3710-N.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791440
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Temperaturregler, Typ=ESM-3710-N.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=71 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=Relaisalarm, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=RTD, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Direkt, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=EIN/AUS, Ausgangstyp Relais=16 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
196 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032102090
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,93*
€ 72,56*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 72,57*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 79,08*
7 Tage
42
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 131,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,62*
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 47,13*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 21,54*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L060-K02
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.