Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3710-N 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400°C Relais 16A (L x B x H) 65 x 76 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012658
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791440
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Emko ESM-3710-N 2-Punkt-Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400°C Relais 16A (L x B x H) 65 x 76 x 35mm

4-stellige Anzeige
2-Punkt Temperatursteuerung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Einstellbare Minimum und Maximum Sollwerte
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Kompressorschutz durch einstellbare Pausezeiten
Summer bei Sensordefekt
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Erweiterbar mit RS-485 MODULE RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Erweiterbar mit PROKEY Programmiermodul

EMKO ESM-3710-N ist ein 2-Punkt-Temperaturregler für Schalttafeleinbau. Mit einstellbarem Temperatur-Sollwert wird der Regler für Heiz- oder Kühlanwendungen verwendet. Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem seperat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann der Regler um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.

Sensoreingang für Typ PT-100 Widerstandsthermometer · 1 Relaisausgang.

Kategorie: Temperaturregler
Typ: ESM-3710-N
Temperaturregler-Typ: 2-Punkt-Regler
Betriebsspannung: 230 V/AC
Min. Messtemperatur: -50 °C
Max. Messtemperatur: 400 °C
Messbereich: -50 bis 400 °C
Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A
Anzahl Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge: 1 Relais
Einbautiefe: 65 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Sensortyp: Pt100
Fühler-Typ: Pt100
Montageart: Einbau
Breite: 76 mm
Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20
Höhe: 35 mm
Einbaumaße: 34.5 x 76 mm
Gewicht: 200 g
Herst.-Teilenr.: ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0
Produkt-Art: Temperaturregler
Länge (Tiefe): 65 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0
EAN: 4016138791440
Schaltstrom: 10 A
Genauigkeit: ±1%
Umgebungstemperatur: -30°C bis +80°C
Betriebstemperatur: -0°C bis +50°C

Weitere Suchbegriffe: Emko, ESM-3710.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0, ESM-3710-N, Temperaturregler, Temperatursteuergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,93*
€ 72,56*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 72,57*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 79,08*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 131,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,85*
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 47,42*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 21,72*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L060-K02
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.