Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Gehäuse, 6 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093686
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00666
EAN/GTIN:
     653415283379
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 6 polig
crimpgehäuse
Gehäuse, Typ=RND 205-00666, A=12.70 mm, B=15.78 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.