Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093249
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0523060041
EAN/GTIN:
     4008190172480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung
Zackband, Typ=0523060041, Alternative (Alias)=DEK 5 FWZ 41-50, Breite=5 mm, Höhe=5 mm, Raster=5 mm, Beschriftung=Keine, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 66, Printable=MC-Laser, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Für Anschlusstyp=-999, Series=Dekafix
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
500
€ 4,98*
ab € 0,0306*
€ 0,0427*
1 Tag
1150
50
€ 6,40*
ab € 0,04018*
€ 0,06138*
2 Tage
3160
50
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0637*
58 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,047*
€ 0,0638*
Lager 115
1000
500
Frei Haus
ab € 0,046*
€ 0,08022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08022*
€ 0,09546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07692*
€ 0,09153
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,06692*
€ 0,07963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.