Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30092859 Herst.-Nr.: 1527880000 EAN/GTIN: 4050118448573 |
| |
|
| | |
| Querverbinder, Typ=1527880000, Alternative (Alias)=ZQV 2.5N/10 BL, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=48.7 mm, Länge=48.7 mm, Pole=10, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=Klemmenblock Klippon Connect A-Serie, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 1,9095* | € 2,5295* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,9475* | € 2,5775* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,69* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,0409* | € 2,7009* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,59* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|