Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, Blau, 33.5 x 21.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092853
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1985680000
EAN/GTIN:
     4050118370539
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder, Typ=1985680000, Alternative (Alias)=ZQV 1.5N/10 BL, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=21.9 mm, Länge=33.5 mm, Pole=10, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=Klemmenblock Klippon Connect A-Serie, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 10-polig, Querverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,9095*
€ 2,5395*
2 Tage
100
20
€ 6,40*
ab € 1,90996*
€ 2,53996*
20
Frei Haus
ab € 1,9475*
€ 2,5875*
2 Tage
20
20
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,70*
Lager 115
72
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.