Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Trinket 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091166
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Profi Trinket 5V, Typ=2000, Breite=18 mm, Frequenz=16 MHz, Gewicht=2.6 g, Höhe=4 mm, Länge=38 mm, Programmspeicher=4 kB, Speichergrösse=28 kB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Mikrocontroller-Boards, Produktart=Trinket, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 12,19*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 19,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.