Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-Bit-ADC-Board ADS1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091130
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
12-Bit-ADC-Board ADS1015 , Typ=1083, Breite=27.94 mm, Höhe=3 mm, Länge=17.27 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Breakout-Platine, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
135 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, adafruit eval board, eval board, 12-Bit-ADC-Board ADS1015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
107
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 14,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,54*
€ 15,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adafruit
935
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.